曜日別特売

リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入

リードインダクタ 1 μH 6.9A 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計

仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-35内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620704287447720010
780
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする