曜日別特売

リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール

リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール - WURTH ELEKTRONIK
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7082-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620705167443762504100
960
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする