曜日別特売

リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入

リードインダクタ 15 μH 8A 1セット 80個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃

仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6980-03内容量1セット(80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620707787444011480150
101,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする