曜日別特売

リードインダクタ 22 μH 5.7A 1セット 40個入

リードインダクタ 22 μH 5.7A 1セット 40個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-58内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620709097444211415220
57,600
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする