曜日別特売

リードインダクタ 33 μH 2.55A ラジアル 1セット 140個入

リードインダクタ 33 μH 2.55A ラジアル 1セット 140個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth WE-TI シリーズ ラジアルフィルタチョーク
特性
ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流: 4.5 A 高飽和コア素材 小型 標準的なリード線間隔:5mm 動作温度: -25 +85 ℃。
用途
信号フィルタリング スイッチ、小・中電圧用スイッチング電源 電源フィルタ

仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.55A●実装タイプ:ラジアル●最大直流抵抗:60mΩ●許容差:±10%●直径:7.8mm●高さ:9.5mm●寸法:7.8 (Dia.) x 9.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10.2MHz●リード間隔:5mm●シリーズ:WE-TI●リード径:0.7mmアズワン品番65-7023-70内容量1セット(140個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62070988744772330
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする