曜日別特売

リードインダクタ 330 μH 820mA 1袋 5個入

リードインダクタ 330 μH 820mA 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは 330 μ H のインダクタンスを備えています。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計

仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:820mA●最大直流抵抗:700mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6979-70内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620710497447720331
900
599
659(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする