WURTH ELEKTRONIK
リードインダクタ 3300 μH 240mA 1セット 140個入
仕様
●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:3300 μH●最大直流電流:240mA●最大直流抵抗:6700mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:980kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番
65-6978-51
内容量
1セット(140個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62071058
7447720332
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください