WURTH ELEKTRONIK
リードインダクタ 6.8 μH 18.5A スルーホール
仕様
●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HCF
アズワン品番
65-7081-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62071250
7443762504068
¥
960
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください