WURTH ELEKTRONIK
リードインダクタ 8.2 μH 19A
仕様
●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番
65-7110-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62071399
7444013119082
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください