曜日別特売

リードインダクタ 8.2 μH 6.7A

リードインダクタ 8.2 μH 6.7A - WURTH ELEKTRONIK
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6978-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620714177444211415082
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする