YAGEO
リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入
仕様
●抵抗:1.5kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7013-43
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62071478
SQP10AJB-1K5
¥
890
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください