曜日別特売

リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入

リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入 - YAGEO
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-48内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62071654SQP10AJB-220R
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする