TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リード線形抵抗器 2W 1.5kΩ 10% 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル
アズワン品番
65-6931-46
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62071846
HPCR0819AK1K5ST
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください