YAGEO
リード線形抵抗器 5W 10Ω 5% 1袋 5個入
仕様
●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:ラジアル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7008-19
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072494
SQM500JB-10R
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください