YAGEO
リード線形抵抗器 5W 330Ω 5% 1袋 5個入
仕様
●抵抗:330Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7008-25
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072695
SQP500JB-330R
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください