Argos Technologies Inc
リザーバー 12レーン 36ml BMA-B3134シリーズ
12レーン:36ml(1レーン3ml)
見やすい赤色の1~12のナンバリング付
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:36ml(1レーン3ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073018
BMA-B3134
1セット(4個×50枚)
65-3806-60
¥
94,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62073027
BMA-B3134
1個(50枚)
65-3806-59
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください