Argos Technologies Inc
リザーバー 12レーン 36ml BMA-B3135シリーズ
12レーン:36ml(1レーン3ml)
見やすい赤色の1~12のナンバリング付
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適
G滅菌済
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:36ml(1レーン3ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073036
BMA-B3135
1セット(4個×20枚)
65-3806-62
¥
71,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
62073045
BMA-B3135
1個(20枚)
65-3806-61
¥
17,800
¥
17,799
¥
19,579
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください