ビーエム機器
リザーバー 12レーン 60ml B-0817-1シリーズ
12レーン:60ml(1レーン5ml)
1レーンごとに番号が透明に印字されています。
フタ付で一時的な保存に最適
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3800-89
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073079
B-0817-1
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください