ビーエム機器
リザーバー 12レーン 60ml B-0819-1シリーズ
12レーン:60ml(1レーン5ml)
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):129.0x59.0x33.5mm●色:ナチュラル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073088
B-0819-1
1セット(4個×8枚)
65-3800-96
¥
110,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62073097
B-0819-1
1個(8枚)
65-3800-95
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください