ビーエム機器
リザーバー 16レーン 62.4ml R16F02Sシリーズ
16レーン:62.4ml(1レーン3.9ml)
マイクロプレート形状の16レーンリザーバー
96ウェル同時分注装置に最適
HTSワークステーションに対応
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:62.4ml(1レーン3.9ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073149
R16F02S
1セット(4個×20枚)
65-3840-31
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
62073158
R16F02S
1個(20枚)
65-3840-30
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください