Thermo Fisher Scientific
リザーバー 1レーン 100ml BMシリーズ
1レーン:100ml
100mlの大容量リザーバーで、外側には滑り止めの模様が付いています。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x83x31.5mm●色:白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073219
BM8086
1個(50枚)
65-3806-17
¥
17,480
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62073228
BM8085
1個(100枚)
65-3806-16
¥
17,480
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください