リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ

リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ - Thermo Fisher Scientificリザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ - Thermo Fisher Scientific

1レーン:25ml
コンパクトなスタンダードリザーバー
マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62073280BM8093-111個(100枚)65-3806-18
17,480
17,479
19,227(税込)
翌々日出荷
62073289BM80941個(50枚)65-3806-19
17,480
17,479
19,227(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする