ビーエム機器
リザーバー 1レーン 50ml 個装滅菌済 BM-0852-5シリーズ
1レーン:50ml
大容量50mlのスタンダードタイプです。
サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。
電子滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:50ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x82.5x29mm●色:白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073316
BM-0852-5
1セット(4個×50枚)
65-3802-97
¥
34,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62073325
BM-0852-5
1個(50枚)
65-3802-96
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください