ビーエム機器
リザーバー 1レーン 50ml・100ml BM-0750-2シリーズ
1レーン:50ml(裏面100ml)
マルチチャンネルピペット(8ch、12ch「、16ch)に最適
表(50ml)、裏(100ml)の両面をお使いいただけます。
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ不可●材質:PET●容量:50ml & 100ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):140.0x52.0x26.0mm●色:クリア
アズワン品番
65-3802-80
内容量
1個(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073359
BM-0750-2
¥
43,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください