ビーエム機器
リザーバー 24レーン 62.4ml R24F01Sシリーズ
24レーン:62.4ml(1レーン:2.6ml)
マイクロプレート形状の24レーンリザーバー
HTSワークステーションに対応
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:62.4ml(1レーン:2.6ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm●色:クリア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073499
R24F01S
1個(20枚)
65-3840-44
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
62073508
R24F01S
1セット(4個×20枚)
65-3840-45
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください