Thermo Fisher Scientific
リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ
2レーン:25ml
2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。
内側に容量目印、倒れにくい足部
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073569
BM8096-11
1個(50枚)
65-3806-21
¥
17,480
¥
17,479
¥
19,227
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62073578
BM8095
1個(100枚)
65-3806-20
¥
17,480
¥
17,479
¥
19,227
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください