Porvair
リザーバー 5レーン(底:384スポット)155ml 390109シリーズ
5レーン(底:384スポット):155ml
4つのコントロールレーン付リザーバー
底面384ウェルスポットで384ウェル同時分注装置に最適
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:155ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x30.6mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-51
内容量
1個(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073648
390109
¥
72,400
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください