Porvair
リザーバー 6レーン 282ml 390015シリーズ
6レーン:282ml(1レーン:47ml)
大容量のディープウェルプレート形状 6レーンリザーバー
1レーン内が回収しやすいように3つのV底構造
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:282ml(1レーン:47ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-29
内容量
1個(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073657
390015
¥
79,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください