ビーエム機器
リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズ
8レーン:40ml(1レーン5ml)
8連マルチチャンネルピペットに最適
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:40ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073675
A-08
1個(10枚)
65-3799-95
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62073684
A-08
1セット(10個×10枚)
65-3799-96
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください