ビーエム機器
リザーバー 8レーン 64ml R08R02Sシリーズ
8レーン:64ml(1レーン:8ml)
マイクロプレート形状の8レーンリザーバー
HTSワークステーションに対応
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073718
R08R02S
1個(20枚)
65-3840-26
¥
13,800
¥
13,790
¥
15,169
(税込)
18日以内出荷
返品不可
62073727
R08R02S
1セット(4個×20枚)
65-3840-27
¥
55,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください