伊藤忠リーテイルリンク
レジ袋薄手 バイオマス由来10% 乳白 200枚×10袋
植物由来のポリエチレンを10%配合したレジ袋。
仕様
●カラー:乳白●サイズ:380×180×110mm 厚さ:0.010mm●材質:ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン配合)●持ち手の長さ:110mm●バイオマス認証●吊るし穴あり、エンボス加工なし
アズワン品番
65-3966-23
内容量
1ケース(10袋×200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61874787
-
¥
4,310
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください