KALBAS
飲食禁止関連標識 プレート
公園や休憩所、観光施設などに!飲酒禁止を丁寧に伝える禁止標識サイン看板。
仕様
●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
アズワン品番
65-3711-59
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61899418
KTK1147
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18641826
KTK1147【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
2,200
¥
2,198
¥
1,868
アウトレット
¥
2,055
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください