曜日別特売

温度プローブ 反射

温度プローブ 反射 - オムロンヘルスケア

反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。
E3G長距離範囲センサ
縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護

仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7265-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61901326E39R2
1,620
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする