柿渋染 マロンアオリ手提 KS182R

柿渋染 マロンアオリ手提 KS182R - 用美(ヤマコー)

柿渋染めシリーズ。
季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。
天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。
洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますの

仕様●サイズ:約30×H21(持ち手H11)×底マチ16cm●重さ:約300g●材質:本体/綿、金具/スチール、チャーム/天然木●仕様:外側/背面ファスナーポケット1、内側/仕切ファスナーポケット1・オープンポケット1・携帯ポケット1●生産国:日本アズワン品番65-4335-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61903128#87102
8,000
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする