TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
巻線 抵抗器 10W 150Ω ±5% 1袋 5個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
C10シリーズ、10 W、アキシャル
Tyco Cシリーズ抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
仕様
●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:C10●温度係数:±90ppm/℃
アズワン品番
65-7180-57
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61904275
C10150RJL
¥
4,720
¥
4,698
値下げ
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください