8/23より値下げ!現場を応援
C10150RJL 巻線 抵抗器 10W 150Ω ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61904275

巻線 抵抗器 10W 150Ω ±5% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61904275
品番
C10150RJL
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)値下げ
4,698

C10シリーズ、10 W、アキシャル
Tyco Cシリーズ抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
C10シリーズ、10 W、アキシャル。Tyco Cシリーズ抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能。

仕様
●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:C10●温度係数:±90ppm/℃
アズワン品番
65-7180-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする