WURTH ELEKTRONIK
巻線インダクタ 面実装 0.12 μH 37A
仕様
●インダクタンス:0.12 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番
65-6975-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61904424
74431012012
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください