WURTH ELEKTRONIK
巻線インダクタ 面実装 0.15 μH 37A 1セット 300個入
仕様
●入数:1リール(300個入り)●インダクタンス:0.15 μH●最大直流電流:37A●長さ:10mm●奥行き:6mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番
65-7109-15
内容量
1セット(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61904458
74431012015
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください