MURATA(村田製作所)
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 550mA 1セット 5個入
Murata 巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数が 260 MHz で、電源ライン及び車載に使用されます。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:550mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア
アズワン品番
65-7080-89
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61904914
LQW21FT1R5M0HL
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください