巻線インダクタ 面実装 10 μH 450mA 3.2 x 2.5 x 2mm 1セット 2000個入

巻線インダクタ 面実装 10 μH 450mA 3.2 x 2.5 x 2mm 1セット 2000個入 - MURATA(村田製作所)

村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ
フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ

内容量1セット(2000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61905246LQH32CN100K33L65-7160-88
37,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61905255LQH32CN100K53L65-7198-87
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする