WURTH ELEKTRONIK
巻線インダクタ 面実装 100 μH 1.9A 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMT
アズワン品番
65-7112-55
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61905395
7447706101
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください