EPCOS
巻線インダクタ 面実装 1200 μH 140mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 mH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:12.6Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.7MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-6950-23
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61905639
B82442T1125K000
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください