WURTH ELEKTRONIK
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.2A 7.3 x 7.4 x 4.5mm
仕様
●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:69.5mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:20.7MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7120-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61905700
7447773150
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください