MURATA(村田製作所)
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:2424●長さ:6mm●奥行き:4.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DG6045C●コア材料:磁性樹脂
アズワン品番
65-7023-44
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61905709
1255AY-150M=P3
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください