WURTH ELEKTRONIK
巻線インダクタ 面実装 150 μH 780mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm
仕様
●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:780mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:515mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:5.2MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7120-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61905928
7447773151
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください