Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 5.2A 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:5.2A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7171-70
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61906208
ETQP3M2R2HFP
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください