Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 27.7A 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:27.7A●長さ:12.6mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7175-97
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61906366
ETQP8M2R5JFA
¥
86,700
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください