MURATA(村田製作所)
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1袋 10個入
村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ
LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
仕様
●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:5050●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BPN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 40MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7128-66
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61907678
LQH5BPN4R7NT0L
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください