Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 7.3A 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:7.3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7172-25
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61907784
ETQP4M4R7KFN
¥
880
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください