Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8.8A 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:7.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7176-20
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61907800
ETQP4M4R7KFM
¥
50,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください